SPEKTRA LED - LED Spot HALED GU10 7W 230VAC 345lm 927 36° DIM klar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10001324
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom - 327.8 .. 362.3 lm
Lampenlichtausbeute - 61 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901029055016
Sonepar Artikelnummer
121185625
Hersteller Artikelnummer
10001324
Hersteller Typ
HALED III SPOT DGU10 DTW 7W 36° 927
Hersteller Artikel Nr.:
10001324
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom:
327.8 .. 362.3 lm
Lampenlichtausbeute:
61 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
25 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
1122 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
36 .. 40 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Länge:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.007 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.059 kg


