SPEKTRA LED - LED Spot HALED GU10 7W 230VAC 500lm 830 60° ND klar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10001303
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom - 475 .. 525 lm
Lampenlichtausbeute - 88 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901029048599
Sonepar Artikelnummer
121185624
Hersteller Artikelnummer
10001303
Hersteller Typ
HALED III SPOT GU10 7W 60° 830
Hersteller Artikel Nr.:
10001303
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom:
475 .. 525 lm
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Nennstrom:
28 .. 32 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
594 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
60 .. 65 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.007 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.049 kg


