SPEKTRA LED - LED Spot Quartz GU10 6W 230VAC 520lm 830 36° DIM klar grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10001327
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom - 494 .. 546 lm
Lampenlichtausbeute - 107 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901029227178
Sonepar Artikelnummer
121185627
Hersteller Artikelnummer
10001327
Hersteller Typ
HALIGHT QUARTZ SPOT DGU10 36° 6W 830
Hersteller Artikel Nr.:
10001327
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom:
494 .. 546 lm
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Nennstrom:
25 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
1691 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
36 .. 40 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Länge:
53 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.006 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.053 kg


