SPEKTRA LED - LED Spot R50 Fil. E14 R50 4W 230VAC 330lm 827 70° DIM klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10002723
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 3.8 .. 4.2 W
Lichtstrom - 313.5 .. 346.5 lm
Lampenlichtausbeute - 102 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061153543
Sonepar Artikelnummer
121185620
Hersteller Artikelnummer
10002723
Hersteller Typ
LED FILAMENT LAMPE DR50 4W 827
Hersteller Artikel Nr.:
10002723
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
3.8 .. 4.2 W
Lichtstrom:
313.5 .. 346.5 lm
Lampenlichtausbeute:
102 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
20 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
290 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
70 .. 75 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Länge:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
R50
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.004 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.020 kg


