Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Stab R7s 5W 230VAC 570lm 827 200° ND grau

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10004601

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.8 .. 5.2 W

  • Lichtstrom - 541.5 .. 598.5 lm

  • Lampenlichtausbeute - 141 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061151242

Sonepar Artikelnummer

121185632

Hersteller Artikelnummer

10004601

Hersteller Typ

LED LIGHT R7S 5W 827

Hersteller Artikel Nr.:

10004601

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.8 .. 5.2 W

Lichtstrom:

541.5 .. 598.5 lm

Lampenlichtausbeute:

141 lm/W

Lampenform:

linear

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2600 .. 2800 K

Nennstrom:

20 mA

Leistungsfaktor:

0

Spannungsart:

AC

Lichtstärke:

77 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

200 .. 205 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0.005 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.049 kg

LED Leuchtmittel als Ersatz für Halogenstäbe bis 30W.