SPEKTRA LED - LED Streifen 23W/m 25m 24VDC 967lm/m 4p 830 120° SKII DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10500411
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lichtstrom je Meter - 967 lm
Lampenspannung - 23 .. 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061156575
Sonepar Artikelnummer
121185679
Hersteller Artikelnummer
10500411
Hersteller Typ
LED STREIFEN 23W RGBWW 3+1 IP20/ 25M
Hersteller Artikel Nr.:
10500411
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lichtstrom je Meter:
967 lm
Lampenspannung:
23 .. 25 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur:
2850 .. 3150 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
96
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
23 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62 mm
Gesamtlänge:
25 m
Kleinster Biegeradius:
600 mm
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.785 kg


