Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Streifen 23W/m 5m 24VDC 967lm/m 4p 830 120° SKII DIM

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - LED Streifen 23W/m 5m 24VDC 967lm/m 4p 830 120° SKII DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10500410

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lichtstrom je Meter - 967 lm

  • Lampenspannung - 23 .. 25 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061156568

Sonepar Artikelnummer

121185678

Hersteller Artikelnummer

10500410

Hersteller Typ

LED STREIFEN 23W RGBWW 3+1 IP20/ 5M

Hersteller Artikel Nr.:

10500410

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lichtstrom je Meter:

967 lm

Lampenspannung:

23 .. 25 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGBW

Farbtemperatur:

2850 .. 3150 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

96

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

40000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

23 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

62 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

600 mm

Selbstklebend:

Ja

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.165 kg

''Spezieller LED Streifen mit RGB und weißer LED. Mit einem RGBW Controller kann die Farbe und Helligkeit frei eingestellt werden. LED Streifen ist einfach mit dem doppelseitigem 3M Klebeband an der Rückseite zu verwenden. Für eine lange Lebensdauer ist die Verwendung eines ALU-Profiles zur Kühlung erforderlich. An beiden Enden der Rolle ist ein 0,5m Kabel zur Anspeising erforderlich. Durch die hohe Lichtqualität und lange Lebensdauer kann dieser LED Streifen in allen Applikationen in Innenräumen verwendet werden.''