Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Streifen 4.8W/m 25m 24VDC 500lm/m 4p 930 120° DIM

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - LED Streifen 4.8W/m 25m 24VDC 500lm/m 4p 930 120° DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10500072

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lichtstrom je Meter - 500 lm

  • Lampenspannung - 23 .. 25 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061157480

Sonepar Artikelnummer

121185653

Hersteller Artikelnummer

10500072

Hersteller Typ

LED STREIFEN 4,8W IP67 930 24VDC CV/25M

Hersteller Artikel Nr.:

10500072

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lichtstrom je Meter:

500 lm

Lampenspannung:

23 .. 25 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900 .. 3100 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

4.8 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

25 m

Kleinster Biegeradius:

600 mm

Selbstklebend:

Ja

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.690 kg

''LED Streifen ist einfach mit dem doppelseitigem 3M Klebeband an der Rückseite zu verwenden. Für eine lange Lebensdauer ist die Verwendung eines ALU-Profiles zur Kühlung erforderlich. An beiden Enden der Rolle ist ein 0,5m Kabel zur Anspeising erforderlich. Durch die hohe Lichtqualität, die lange Lebensdauer und mit hoher Schutzart kann dieser LED Streifen in allen Applikationen in feuchter Umgebung verwendet werden.''