SPEKTRA LED - LED Streifen 9.6W/m 25m 24VDC 1.105lm/m 4p 930 120° SKII DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10500106
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lichtstrom je Meter - 1105 lm
Lampenspannung - 23 .. 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061156346
Sonepar Artikelnummer
121185655
Hersteller Artikelnummer
10500106
Hersteller Typ
LED STREIFEN 9,6W IP20 930 24VDC CV/25M
Hersteller Artikel Nr.:
10500106
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lichtstrom je Meter:
1105 lm
Lampenspannung:
23 .. 25 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 .. 3200 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
9.6 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
1
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
25 m
Kleinster Biegeradius:
600 mm
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.480 kg


