SPEKTRA LED - LED Streifen 9.6W/m 5m 24VDC 980lm/m 2p1.5mm² 940 120° IP65 SKII DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10500111
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lichtstrom je Meter - 980 lm
Lampenspannung - 23 .. 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061156384
Sonepar Artikelnummer
121185660
Hersteller Artikelnummer
10500111
Hersteller Typ
LED STREIFEN 9,6W IP67 940 24VDC CV/5M
Hersteller Artikel Nr.:
10500111
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lichtstrom je Meter:
980 lm
Lampenspannung:
23 .. 25 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3850 .. 4150 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
9.6 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
600 mm
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.400 kg


