Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Treiber 120W-24VDC CV dimmbar 3 in 1

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - LED Treiber 120W-24VDC CV dimmbar 3 in 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10502971

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 23 .. 25 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061157381

Sonepar Artikelnummer

121394243

Hersteller Artikelnummer

10502971

Hersteller Typ

MW-NPF-120D-24-DIM-3-1

Hersteller Artikel Nr.:

10502971

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

23 .. 25 V

Ausgangsleistung:

115 .. 125 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 0-10 V:

Ja

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

191 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

37.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.890 kg

Vielseitiges 24V Schaltnetzteil mit IP67-Schutz und 3in1-Dimmfunktion. Universeller Weitbereichseingang 90-305VAC. Vormontierte Anschlusskabel für schnelle Montage. Ideal für professionelle LED-Systeme.