Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Treiber 60W-24VDC CV

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - LED Treiber 60W-24VDC CV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10502500

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 23 .. 25 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061157343

Sonepar Artikelnummer

121394244

Hersteller Artikelnummer

10502500

Hersteller Typ

MW-LPV-60-24/CV

Hersteller Artikel Nr.:

10502500

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

23 .. 25 V

Ausgangsleistung:

58 .. 62 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

162.5 mm

Breite:

42.5 mm

Höhe:

32 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.370 kg

Vielseitiges 24V Schaltnetzteil mit IP67-Schutz und ohne Dimmfunktion. Universeller Weitbereichseingang. Vormontierte Anschlusskabel für schnelle Montage. Ideal für professionelle LED-Systeme.