SPEKTRA LED - LED Tropfen G45 Fil. E27 4.5W 230VAC 470lm 927 320° DIM opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10002924
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4.3 .. 4.7 W
Lichtstrom - 446.5 .. 493.5 lm
Lampenlichtausbeute - 110 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061155318
Sonepar Artikelnummer
121185614
Hersteller Artikelnummer
10002924
Hersteller Typ
LED FILAMENT LAMPE DG45F 4,5W 927-E
Hersteller Artikel Nr.:
10002924
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4.3 .. 4.7 W
Lichtstrom:
446.5 .. 493.5 lm
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
20 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
39 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
320 .. 325 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
45 mm
Länge:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.004 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.018 kg


