Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Notleuchte 4W 230VAC 150lm 860 180° IP65 SKII IK02 +5 Pikto

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Notleuchte 4W 230VAC 150lm 860 180° IP65 SKII IK02 +5 Pikto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10011605

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 4 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061153925

Sonepar Artikelnummer

121028445

Hersteller Artikelnummer

10011605

Hersteller Typ

LED Notleuchte Basic 4W AutoTest

Hersteller Artikel Nr.:

10011605

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

5800 .. 6200 K

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

0

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

0

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 45 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

150 lm

Leistungsfaktor:

0.46

Erkennungsweite:

20 m

Flimmerwert Pst LM:

0.03

Stroboskopeffektwert SVM:

0.01

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

352 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.500 kg

Die LED-Notleuchte 3h in modernem Design ist mit AutoTest (Selbsttestfunktion und Statusanzeige) erhältlich. Eine Bereitschafts- und Dauerschaltung ist möglich. Das Gehäuse besteht aus weißem und die Abdeckung aus transparentem Polycarbonat in der Schutzart IP65. Die LED-Trägerplatte aus hochwertigem Kunststoff ist schwenk- und herausklappbar. Somit ist der elektrische Anschluss einfach vorzunehmen.