SPEKTRA LED - Notleuchte 4W 230VAC 430lm 180° IP65 SKII IK02 n.adress. ZBA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011540
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 35000 h
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 4 W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
9120061151792
Sonepar Artikelnummer
121024363
Hersteller Artikelnummer
10011540
Hersteller Typ
LED NOTLEUCHTE 7W ZB
Hersteller Artikel Nr.:
10011540
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4 W
Farbtemperatur:
5800 .. 6200 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
30 .. 35 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 .. 50 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
430 lm
Leistungsfaktor:
0.72
Erkennungsweite:
22 m
Flimmerwert Pst LM:
0.12
Stroboskopeffektwert SVM:
3.66
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
345 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.636 kg


