Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Notleuchte+5 Piktogr.,4W,150lm,IP65,Notlichtbetr.:120lm

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Notleuchte+5 Piktogr.,4W,150lm,IP65,Notlichtbetr.:120lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10011606

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061159163

Sonepar Artikelnummer

121185950

Hersteller Artikelnummer

10011606

Hersteller Typ

LED NOTLEUCHTE BASIC 4W-AT - ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

10011606

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Akku

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.001 kg

Original ErsatzAkku für SpektraLED Notleuchten Basic 4W