SPEKTRA LED - Notleuchte 7W 230VAC 440lm 860 180° IP65 SKII IK02 +5 Pikto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011510
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 35000 h
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
9120061151754
Sonepar Artikelnummer
120382142
Hersteller Artikelnummer
10011510
Hersteller Typ
SP-NL-7W-3H
Hersteller Artikel Nr.:
10011510
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
5800 .. 6200 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
30 .. 35 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
440 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
440 lm
Leistungsfaktor:
0.83
Erkennungsweite:
22 m
Flimmerwert Pst LM:
0.03
Stroboskopeffektwert SVM:
0.01
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
345 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.635 kg


