SPEKTRA LED - Notleuchte Optislim 3W 230VAC 28lm 860 180° AutoTest+4 Pikto+NL3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011565
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 35000 h
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9120061151730
Sonepar Artikelnummer
120474133
Hersteller Artikelnummer
10011565
Hersteller Typ
SP-NL-EM-3W-3H-AT
Hersteller Artikel Nr.:
10011565
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
5900 .. 6100 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
10 .. 15 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
28 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
28 lm
Leistungsfaktor:
0.45
Erkennungsweite:
24 m
Flimmerwert Pst LM:
0.02
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Breite:
43 mm
Höhe/Tiefe:
183 mm
Länge:
264 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.465 kg


