SPEKTRA LED - Notleuchte Unslim 3W 230VAC 55lm ND AutoTest+7 Pikto+NL3h US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011560
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 35000 h
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151785
Sonepar Artikelnummer
120474132
Hersteller Artikelnummer
10011560
Hersteller Typ
SP-NL-US-3W-3H-AT
Hersteller Artikel Nr.:
10011560
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
4000 .. 4500 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
10 .. 15 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
55 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
55 lm
Leistungsfaktor:
0
Erkennungsweite:
24 m
Flimmerwert Pst LM:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
240 mm
Länge:
310 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
240 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.816 kg


