Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Notlichtmodul 40W 230V SKII ND 3000mAh

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Notlichtmodul 40W 230V SKII ND 3000mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10798135

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 50 W

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061155936

Sonepar Artikelnummer

121185754

Hersteller Artikelnummer

10798135

Hersteller Typ

NOTLICHTMODUL 5W 500MA 3000MAH

Hersteller Artikel Nr.:

10798135

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

50 W

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.205 kg

Notlichteinsatz für LED Leuchten (z.B. LED Panele) bis max. 55W. Die Leuchtdauer hängt von den technischen Daten der Leuchte ab (Strom und Spannung). Der Akku verfügt über eine Leistung von 3.000mA. Der Anschluss der Leuchte erfolgt entweder über den mitgelieferten Stecker oder durch direkten Anschluss an den Klemmen.