Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Quick Connect Anschlussbox 5-polig inkl. Kabel

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Quick Connect Anschlussbox 5-polig inkl. Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10080018

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120136971379

Sonepar Artikelnummer

121394214

Hersteller Artikelnummer

10080018

Hersteller Typ

SP-QU-CON-5P-KABEL

Hersteller Artikel Nr.:

10080018

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Effiziente Verbindungslösung für die Leuchtenmontage! Die Quick Connect Anschlussbox – bestehend aus Leuchten-Anschlussbox und Netz-Anschlussbox – wurde speziell für die schnelle und sichere Durchgangsverdrahtung bei der Montage von Leuchten entwickelt. Dank integrierter Federzugklemmen und Zugentlastungen ermöglicht sie eine einfache, werkzeuglose Installation und sorgt gleichzeitig für eine sichere Leitungsführung – auch bei dynamischen Belastungen. Besonders praktisch: Der Leuchtentausch im Fehlerfall kann dank der Male-Female-Steckverbindung schnell und ohne Unterbrechung der Stromzufuhr erfolgen. Quick Connect – die clevere Lösung für Ihre Lichtinstallation.