Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Schutzkorb OM 218, 214/224, 2.2ft

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Schutzkorb OM 218, 214/224, 2.2ft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10811941

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 1.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061152546

Sonepar Artikelnummer

121394216

Hersteller Artikelnummer

10811941

Hersteller Typ

SP-EFF GITT-OM 218

Hersteller Artikel Nr.:

10811941

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Frontteil

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.010 kg

Das Schutzgitter schützt die Leuchte vor mechanischer Beschädigung und dem unberechtigten Eingriff. Befestigung mit Holzschraube zur Unterlage. Oberflächenbehandlung mit Pulverfarbe RAL 9003.