SPEKTRA LED - Seilabhängung Divolo Q620 Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10601017
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061153345
Sonepar Artikelnummer
121185753
Hersteller Artikelnummer
10601017
Hersteller Typ
SEILABHÄNGUNG FÜR LED PANEL DIVOLO Q620
Hersteller Artikel Nr.:
10601017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.070 kg


