SPEKTRA LED - Sensor PIR SilvAir Luxia G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011780
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120136970686
Sonepar Artikelnummer
121394209
Hersteller Artikelnummer
10011780
Hersteller Typ
SP-LXI-G2-MS-SA-PIR
Hersteller Artikel Nr.:
10011780
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


