SPEKTRA LED - Sicherheitsseil für ALP5075-R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10505226
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061157015
Sonepar Artikelnummer
121185712
Hersteller Artikelnummer
10505226
Hersteller Typ
SICHERHEITSSEIL FÜR SPAL5075-R1
Hersteller Artikel Nr.:
10505226
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.014 kg


