SPEKTRA LED - SP LED TUBE 25W 4000lm 6.000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10003406
Nennspannung - 100 .. 240 V
Lampenleistung - 24 .. 26 W
Lichtstrom - 3800 .. 4200 lm
Lampenlichtausbeute - 160 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061154755
Sonepar Artikelnummer
121394147
Hersteller Artikelnummer
10003406
Hersteller Typ
SP-TUBE25W 4000/6.000
Hersteller Artikel Nr.:
10003406
Nennspannung:
100 .. 240 V
Lampenleistung:
24 .. 26 W
Lichtstrom:
3800 .. 4200 lm
Lampenlichtausbeute:
160 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
5800 .. 6200 K
Nennstrom:
100 .. 120 mA
Leistungsfaktor:
0.94
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
1273 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
115 .. 125 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
0
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.025 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.333 kg


