SPEKTRA LED - SpektraLED Uni Slim Einbaurahmen für Notleuchte Uni Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011561
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061150993
Sonepar Artikelnummer
121024364
Hersteller Artikelnummer
10011561
Hersteller Typ
LED NOTLEUCHTE UNISLIM EINBAURAHMEN
Hersteller Artikel Nr.:
10011561
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
345 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.078 kg


