Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Standfuß zu LED Tischleuchte Vario II 9W Square, 840

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Standfuß zu LED Tischleuchte Vario II 9W Square, 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10181101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061154915

Sonepar Artikelnummer

121024409

Hersteller Artikelnummer

10181101

Hersteller Typ

TISCHLEUCHTE VARIO II SQUARE - STANDFUß

Hersteller Artikel Nr.:

10181101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.380 kg

Massiver Standfuss aus Stahl für einen stabilen Stand der Tischleuchte. Dieser Standfuss kann nur in Verbindung mit der SpektraLED Tischleuchte 10181100 verwendet werden.