SPEKTRA LED - Supira Ex-Z2 53W 1.6m 230VAC/DC 8.310lm 840 120°IP66 IK10+NL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10814875
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061154137
Sonepar Artikelnummer
121024472
Hersteller Artikelnummer
10814875
Hersteller Typ
SUPIRA LED EX-ZONE2 53W 1,5M 840 NL-3H
Hersteller Artikel Nr.:
10814875
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Max. Systemleistung:
53 W
Farbtemperatur:
3800 .. 4200 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
240 .. 260 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8310 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
1572 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
51
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
4.156 kg


