Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Supira LED Ex-Zone2 27W 1,5m 840 NL-3h

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80148350

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120136970099

Sonepar Artikelnummer

121394219

Hersteller Artikelnummer

80148350

Hersteller Typ

SP-SLEX-Z2-27-1,5/840-1F-M3H

Hersteller Artikel Nr.:

80148350

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Max. Systemleistung:

27 W

Farbtemperatur:

3800 .. 4200 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 55 °C

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

145 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

1572 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

30

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

51

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

3.580 kg

Die speziellen Supira LED Feuchtraumleuchten aus Polycarbonat für den EX-Bereich Zone 2,22 zeichnen sich durch einfache Montage, hohe Stabilität und den vielfältigen Optionen aus. Die Leuchte ist für eine Umgebung mit Explosionsgefahr durch Gase, Staubarten und flammbare Dämpfe zertifiziert (siehe Datenblatt).