SPEKTRA LED - VANDALUX Sicherheitsschrauben 6x10 (Set 4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10513490
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120136970839
Sonepar Artikelnummer
121394234
Hersteller Artikelnummer
10513490
Hersteller Typ
SP-VA-LUX-SICH-SCHR-6X10
Hersteller Artikel Nr.:
10513490
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.001 kg


