SPEKTRA LED - VANDALUX Werkzeug Sicherheitsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10513492
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120136970846
Sonepar Artikelnummer
121394235
Hersteller Artikelnummer
10513492
Hersteller Typ
SP-VA-LUX-SICH-SCHR-WERKZ
Hersteller Artikel Nr.:
10513492
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


