SPEKTRA LED - Vario II 11W 100-240VAC 650lm 843 160° DIM o.S Silber Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10181100
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 11 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151471
Sonepar Artikelnummer
121024408
Hersteller Artikelnummer
10181100
Hersteller Typ
TISCHLEUCHTE VARIO II 9W SQUARE
Hersteller Artikel Nr.:
10181100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
11 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 .. 5800 K
Höhe/Tiefe:
830 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung:
Silber
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Ausführung des Rasters:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Flimmerwert Pst LM:
0.02
Stroboskopeffektwert SVM:
0.01
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.040 kg


