SPEKTRA LED - Vario II 70W 0.6m 230VAC 7.200lm 840 DIM m.S Silber grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10181010
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 70 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151464
Sonepar Artikelnummer
121024404
Hersteller Artikelnummer
10181010
Hersteller Typ
STEHLEUCHTE VARIO II SQUARE UP-DOWN SENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
10181010
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
70 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3800 .. 4200 K
Höhe/Tiefe:
1950 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Farbe der Abdeckung:
Silber
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Ausführung des Rasters:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7200 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Leistungsfaktor:
0.94
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Flimmerwert Pst LM:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Breite:
310 mm
Länge:
610 mm
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
15.000 kg


