SPEKTRA LED - Vario III 140W 1.2m 230VAC 17.000lm 840 DIM m.S Silber grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10181021
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 140 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061152539
Sonepar Artikelnummer
121024407
Hersteller Artikelnummer
10181021
Hersteller Typ
STEHLEUCHTE VARIO 3 UP-DOWN POWER SENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
10181021
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
140 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3800 .. 4200 K
Höhe/Tiefe:
1950 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Farbe der Abdeckung:
Silber
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Ausführung des Rasters:
matt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17000 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Leistungsfaktor:
0.94
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Flimmerwert Pst LM:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Breite:
168 mm
Länge:
1184 mm
Durchmesser:
28 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
16.000 kg


