SPEKTRA LED - Vertikales Schild für SP-NL-4W-3H-AT-BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011615
Ausführung - Acrylglasplatte
Länge - 328 mm
Breite - 135 mm
Erkennungsweite - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061157466
Sonepar Artikelnummer
121057360
Hersteller Artikelnummer
10011615
Hersteller Typ
Vertikales Schild f. Basic LED Notleuchte
Hersteller Artikel Nr.:
10011615
Ausführung:
Acrylglasplatte
Länge:
328 mm
Breite:
135 mm
Erkennungsweite:
25 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.368 kg


