SPEKTRA LED - Wandaufhängung UNIVERSAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10890002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061154359
Sonepar Artikelnummer
121185905
Hersteller Artikelnummer
10890002
Hersteller Typ
WANDMONTAGEWINKEL UNIVERSAL
Hersteller Artikel Nr.:
10890002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.410 kg


