SPEKTRA LED - Wipptaster Einsatz 1-pol Schliesser 2020US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10910250
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061158920
Sonepar Artikelnummer
121185910
Hersteller Artikelnummer
10910250
Hersteller Typ
WIPPTASTER EINSATZ 1-POL SCHLIESER 2020US
Hersteller Artikel Nr.:
10910250
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Nennspannung:
230 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Einbautiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


