SPEKTRA LED - Zeus RGBW 60W 100-240VAC 5.000lm 8XX 120° DIM o.S schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011414
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061155288
Sonepar Artikelnummer
121024381
Hersteller Artikelnummer
10011414
Hersteller Typ
ZEUS RGB+CCT 60W
Hersteller Artikel Nr.:
10011414
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Max. Systemleistung:
60 W
Farbtemperatur:
2200 .. 6500 K
Einbaudurchmesser:
0 mm
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
130 .. 140 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Ja
Dimmung Zigbee:
Ja
Reflektor:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Klirrfaktor (THD):
0 %
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 .. 60 °C
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
103 lm/W
Lichtstärke:
1592 cd
Leistungsfaktor:
0.9
Flimmerwert Pst LM:
0.07
Stroboskopeffektwert SVM:
0.01
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Anschlussart:
sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
2.050 kg


