SPEKTRA LED - Zweiseitiges Schild aus trans. PC, inkl. 3 Stk. Piktogramme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011550
Ausführung - Acrylglasplatte
Länge - 328 mm
Breite - 135 mm
Erkennungsweite - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9120061151778
Sonepar Artikelnummer
120391840
Hersteller Artikelnummer
10011550
Hersteller Typ
SP-NL-TVS
Hersteller Artikel Nr.:
10011550
Ausführung:
Acrylglasplatte
Länge:
328 mm
Breite:
135 mm
Erkennungsweite:
25 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.364 kg
Vertikales Schild für SpektraLED Notleuchten 7W. Zweiseitiges Schild aus transparentem Polycarbonat, Rahmen aus Metall, weiß beschichtet, inkl. 2 Stück Piktogramme (1x Pfeil unten, 1x Pfeil links/rechts).


