SPELSBERG - Abzweigdose, IP30, max. Leiterquerschnitt 2,5², AP 7 - L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S31560701
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013902020072
Sonepar Artikelnummer
120028480
Hersteller Artikelnummer
S31560701
Hersteller Typ
AP 7 LEER WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
S31560701
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl:
0
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
0
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
78 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
27 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ausführung Deckel:
sonstige
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


