SPELSBERG - AK 28+EMOBIL 11kW-B-ÜSS-Z für Wallbox ohne integr. 6mA DC Überwach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73302201
Montageart - Aufputz
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 1
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902630684
Sonepar Artikelnummer
120742753
Hersteller Artikelnummer
S73302201
Hersteller Typ
S73302201
Hersteller Artikel Nr.:
S73302201
Montageart:
Aufputz
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
1
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
Nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
0
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
Ja
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
Nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
Nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
14
Geeignet für Daten:
Nein
Herdanschlussgruppe:
ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Mit Klingeltransformator:
Nein
Überspannungsschutz:
Ja
Art des Überspannungsschutzgerätes:
Typ 2
Mit Zähler:
Ja
Höhe:
600 mm
Breite:
315 mm
Breite in Teilungseinheiten:
28
Tiefe:
155 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Abschließbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


