SPELSBERG - AK 28+EMOBIL 11kW-ÜSS-Z Kleinverteiler für Wallbox mit integr. 6mA DC Überwach.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73302301
Montageart - Aufputz
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 1
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902679300
Sonepar Artikelnummer
121234785
Hersteller Artikelnummer
S73302301
Hersteller Typ
S73302301
Hersteller Artikel Nr.:
S73302301
Montageart:
Aufputz
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
1
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter/AFDD:
0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
Nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
0
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
Ja
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
Nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
Nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
14
Geeignet für Daten:
Nein
Herdanschlussgruppe:
ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Mit Klingeltransformator:
Nein
Überspannungsschutz:
Ja
Art des Überspannungsschutzgerätes:
Typ 1 und 2
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Mit Zähler:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Höhe:
600 mm
Einbauhöhe:
123 mm
Breite:
315 mm
Einbaubreite:
295 mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
Tiefe:
155 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Art der Abdeckung:
Tür
Mit transparentem Deckel:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Abschließbar:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
6.455 kg


