Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - AKi-Z 3 Zählergehäuse 300 x 450 x 210 mm

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - AKi-Z 3 Zählergehäuse 300 x 450 x 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S75201101

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902885787

Sonepar Artikelnummer

120528386

Hersteller Artikelnummer

S75201101

Hersteller Typ

AKI-Z 3

Hersteller Artikel Nr.:

S75201101

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

450 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

210 mm

Einbautiefe:

173 mm

Mit Tragschiene:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.845 kg

Zählergehäuse, Geräte-Einbaufläche Zählerfeld nach DIN 43870-1, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen. Abmessungen: 300 x 450 x 210mm