SPELSBERG - Aki-Z 400 Zählergehäuse 300x600x210 mm UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S75711001
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885824
Sonepar Artikelnummer
120528387
Hersteller Artikelnummer
S75711001
Hersteller Typ
AKI-Z 400
Hersteller Artikel Nr.:
S75711001
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Einbautiefe:
173 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.745 kg


