SPELSBERG - AKi-Z 410 Zählergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S75241001
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902409594
Sonepar Artikelnummer
121234822
Hersteller Artikelnummer
S75241001
Hersteller Typ
S75241001
Hersteller Artikel Nr.:
S75241001
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Einbautiefe:
191 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.899 kg


