SPELSBERG - Anbauflansch, IP54, AKi ABF 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S79605101
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 300 mm
Höhe - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902887064
Sonepar Artikelnummer
120570626
Hersteller Artikelnummer
S79605101
Hersteller Typ
AKI ABF 1
Hersteller Artikel Nr.:
S79605101
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
300 mm
Höhe:
91 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
40 .. 63
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg


