SPELSBERG - Anbaustutzen, M16, lichtgrau, IP55, halogenfrei, AST M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S23041601
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902852116
Sonepar Artikelnummer
120069625
Hersteller Artikelnummer
S23041601
Hersteller Typ
AST M16
Hersteller Artikel Nr.:
S23041601
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


