SPELSBERG - Anbaustutzen, M40, lichtgrau, IP55, halogenfrei, AST M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S23044001
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 17 .. 30 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902855698
Sonepar Artikelnummer
120069629
Hersteller Artikelnummer
S23044001
Hersteller Typ
AST M40
Hersteller Artikel Nr.:
S23044001
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 .. 30 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


