Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Außenbefestigungslasche, UL, GEOS ABL-10

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Außenbefestigungslasche, UL, GEOS ABL-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S72002001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandhalterung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902614196

Sonepar Artikelnummer

120570469

Hersteller Artikelnummer

S72002001

Hersteller Typ

S72002001

Hersteller Artikel Nr.:

S72002001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandhalterung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

Außenbefestigungslaschen-Set aus Kunststoff, Montage im Winkel 0°, 45° oder 90° möglich, schwarz, Set = 4 Stück, Wandabstand 10mm. Abmessungen: 20 x 94 x 10mm